Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454523
Cod. Produttore
5454523
Cod. EAN
3760054545236

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit dimmer deviatore
  • Potenza max: 500W
  • Controllo: Radio Power
  • Trasmettitori: 2 canali, 4 tasti
  • Installazione: Ad incasso
  • Alimentazione: Con neutro
  • Serie: VARVVP
  • Carichi compatibili: CFL e LED
Radio Power Kit Dimmer Deviato progettato per il controllo efficiente e versatile dell’illuminazione elettrica. Questo dispositivo consente una regolazione precisa della luminosità, migliorando il comfort ambientale e ottimizzando il consumo energetico. Ideale per installazioni elettriche moderne, offre affidabilità e facilità d’uso grazie alla tecnologia avanzata integrata. Adatto a diverse tipologie di lampade, garantisce un funzionamento silenzioso e una lunga durata nel tempo. Perfetto per chi cerca soluzioni di regolazione luminosa innovative nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit RADIO VARVVP permette di realizzare il controllo di un punto luce, sia ON/OFF che dimmerazione, in modalità deviatore: i trasmettitori a 2 canali consentono di accendere / spegnere uno stesso punto luce, collegato al dimmer MTV500ERP, da due pulsanti distinti.Grazie alla trasmissione radio dei moduli nel kit, non sono richieste modifiche all'impianto elettrico ne opere murarie. Il kit è composto da: - n. 1 (cod. 5454457) - Modulo dimmer elettronico temporizzabile, 500W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro - n. 2 (cod. 5454427) - Trasmettitore a 4 canali indipendenti, sistema Radio Power, ad incasso - n. 1 (cod. 5454089) - Confezione n. 5 carichi resistivi, SMARTCHR, YOKIS, linea filare e radio, per lampade fluorescenti compatte (CFL) o a LED

profondità dell'apparecchio

12 mm

altezza dell'apparecchio

40 mm

larghezza dell'apparecchio

40 mm

sezione del filo

1.1

potenza nominale

5 VA

frequenza

50 Hz

senza alogeni

utilizzabile con tasto radio

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con segnalatore di presenza

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

decorazione

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di comando

radio

composizione

elemento base con alloggiamento completo

Produttore

Kit dimmer radio deviatore 500W controllo punto luce senza opere murarie