› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

RAD-RS485-IFS MULTIPLEXER

Cod. Rexel CX2702184
Cod. Produttore 2702184
Cod. EAN 4055626007373

Informazioni principali

  • Descrizione: Multiplexer RS-485
  • Protocollo: Modbus/RTU
  • Espandibilità: Moduli I/O
  • Stazioni max: 99
  • Copertura: 1,2 km rame
  • Tipo bus: Multipunto
  • Serie: Radioline
  • Utilizzo: Accoppiatore bus

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Multiplexer multipunto RS-485 Radioline, espandibile con moduli I/O, utilizzabile come accoppiatore bus Modbus/RTU o combinabile con sistema radio Radioline, fino a 99 stazioni, copertura fino a 1,2 km su cavi di rame aziendali

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,6 mm

altezza

113,01 mm

profondità

113,6 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30,5 V

RAD-RS485-IFS MULTIPLEXER