› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

RAD-PT100-4-IFS

Cod. Rexel CX2903361
Cod. Produttore 2903361
Cod. EAN 4046356731997

Informazioni principali

  • Serie: RIF-0-RPT
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Tipo contatto: 1 contatto chiusura
  • Montaggio: Modulo portarelè
  • Connessione: Push-in
  • Base relè con espulsore
  • Relè a contatto potenza
  • Moduli: 1 modulo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatto di potenza. Esecuzione contatti: 1 contatto in chiusura. Tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

93 mm

profondità

66 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 36 V

RAD-PT100-4-IFS