› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

RAD-PIG-RSMA/N-5 CAVO ANTENNA

Cod. Rexel CX2702140
Cod. Produttore 2702140
Cod. EAN 4046356988407

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Conduttore interno: rigido
  • Attenuazione a 0,9 GHz: 2,0 dB
  • Attenuazione a 2,4 GHz: 3,3 dB
  • Attenuazione a 5,8 GHz: 4,8 dB
  • Connessione: N maschio → RSMA maschio
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Serie: RAD-PIG-RSMA/N-5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo d'antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: rigido, attenuazione: 2,0 / 3,3 / 4,8 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (maschio) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 5 m, disponibile articolo successivo senza piombo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340137

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

tipo di cavo

Altro

impedenza

50 Ohm

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

dimensione della schermatura

2 DECIBEL

RAD-PIG-RSMA/N-5 CAVO ANTENNA