› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

RAD-PIG-RSMA/N-2 CAVO ANTENNA

Cod. Rexel CX2903265
Cod. Produttore 2903265
Cod. EAN 4046356743457

Informazioni principali

  • Diametro esterno: 5 mm
  • Conduttore interno: rigido
  • Attenuazione: 0,9/1,3/2,0 dB
  • Frequenze: 0,9/2,4/5,8 GHz
  • Connessione: N maschio -> RSMA maschio
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Serie: RAD-PIG-RSMA/N-2
  • Tipo: Accessorio antenna

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo d'antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: rigido, attenuazione: 0,9 / 1,3 / 2,0 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (maschio) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 2 m, disponibile articolo successivo senza piombo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340135

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

tipo di cavo

Altro

impedenza

50 Ohm

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

dimensione della schermatura

1 DECIBEL

RAD-PIG-RSMA/N-2 CAVO ANTENNA