› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

RAD-NAM4-IFS

Cod. Rexel CX2308108
Cod. Produttore 2308108
Cod. EAN 4046356569736

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 0-100 A
  • Uscita: 0-10 V
  • Misura correnti: CC, CA, distorte
  • Tipo: Convertitore di corrente
  • Applicazione: Universale
  • Serie: MCR-SL-CUC
  • Precisione: Alta
  • Installazione: Facile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 100 A, uscita 0 ... 10 V

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

0-10 V

valore finale dell'intervallo di misura corrente

100 A

RAD-NAM4-IFS