› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N

Cod. Rexel CX2861409
Cod. Produttore 2861409
Cod. EAN 4017918894344

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Tipo: Morsetto di segmentazione
  • Accessori inclusi: connettore, cartellino
  • Protezione: senza fusibile elettronico
  • Serie: IB IL 24 SEG-ELF-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di segmentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 24 V DC, senza fusibile elettronico

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N