› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

RAD-CON-SMA-N-SS

Cod. Rexel CX2861331
Cod. Produttore 2861331
Cod. EAN 4017918894276

Informazioni principali

  • Serie: Inline
  • Tensione: 24 V DC
  • Completo di: connettore e cartellini
  • Senza: fusibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, senza fusibile

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

con modulo di alimentazione

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

RAD-CON-SMA-N-SS