Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2901538
Cod. Produttore
2901538
Cod. EAN
4046356609166

Informazioni di prodotto

Modulo I/O d'espansione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di espansione I/O Radioline, 4 uscite di corrente/tensione analogiche (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

larghezza

17,6 mm

altezza

113,02 mm

profondità

113,6 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

RAD-AO4-IFS MODULO DI ESPANSIONE AN