Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44620
Cod. Produttore
GW44620
Cod. EAN
8011564014473

Informazioni di prodotto

RACCORDO UNIONE PER CASSETTE IP56
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

tipo di accessori

elemento di raccordo

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

Produttore

RACCORDO UNIONE STAGNO - IP56 - PER CASSETTE 300X220/380X300/460X380

€ 5,16 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info