Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000046205
Cod. Produttore
0000046205
Cod. EAN
8010300462059

Informazioni di prodotto

RACCORDO TUBO-TUBO D 125 VKC355
Raccordo tubo-tubo di diametro 125 realizzato in plastica PVC, progettato come giunto per garantire l'integrità del circuito elettrico. Questo componente è ideale per il collegamento sicuro e stabile di tubi, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie alla qualità del materiale utilizzato. La sua struttura facilita l'installazione e assicura una connessione affidabile in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Connettore per canale circolare in polistirene.

Tipologia costruttiva

Giunto

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

larghezza del canale guidacavi

125 mm

Adatto per l'integrità del circuito

altezza del canale guidacavi

125 mm

Produttore

Raccordo tubo-tubo diametro 125 polistirene per canale circolare