Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44517
Cod. Produttore
SL44517
Cod. EAN
3295150445178

Informazioni di prodotto

RACC.TUB/SCA.IRIS diam.16mm IP67

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SL44517 è un manicotto di accoppiamento diritto in tubo rigido Mureva. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Il suo materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 16 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

esecuzione

a innesto

superficie

non trattato

colore

grigio

per diametro del tubo nominale

16 mm

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie lucidata

materiale

plastica

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Raccordo RTS16 tubo-scatola IP67 per tubi Ø esterno 16mm

€ 2,35 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.