Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-40706
Cod. Produttore
166-40706
Cod. EAN
4031026410722

Informazioni di prodotto

Raccordo per tubo PSR PSR32-S-M32

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi e olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetti metrici con controdado. Adatti sia alle guaine PSR che alle PSRSC. Raccordo diritto in PA66 con filetto maschio fisso. IP65 con guaine PSR. IP66 e IP67 con guaine PSRSC.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

48 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

25 mm

altezza totale

48 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

48 mm

diametro nominale

32 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo tubo PSR32-S-M32 PA66 resistente strappi solventi oli IP65/67 guaine PSR/PSRSC