Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43316
Cod. Produttore
DX43316
Cod. EAN
8018678035660

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di tubi protettivi, garantendo qualità e versatilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con sistemi rigidi e flessibili
  • Risparmio di tempo con raccordi e componenti integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per prestazioni superiori e durature
  • Protezione elevata con gradi IP40 e IP67

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

Tipologia

Diritto

diametro esterno

25 mm

diametro interno

16 mm

Protezione della superficie

Non trattato

collegamento 1

Raccordo a vite

collegamento 2

Raccordo a vite

lunghezza totale

54,8 mm

qualità del materiale

Altro

Materiale del corpo

Plastica

Serie

Building,RK

Produttore

RACCORDO TUBO-GUAINA MORBIDX - IP67 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

€ 1,28 x 1 pz.
(pz.)
450 pz.
Q.tà consigliata info