Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX25316
Cod. Produttore
DX25316
Cod. EAN
8018678006943

Informazioni di prodotto

Il tubo rigido RK15/16G garantisce prestazioni elevate e affidabilità nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla rigidità controllata
  • Compatibilità con sistemi flessibili e scatole di derivazione
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale di alta qualità per lunga durata
  • Protezione elevata con gradi IP40 e IP67
  • Soluzione sicura e affidabile per impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

colore

Grigio

diametro esterno

16 mm

diametro interno

13 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Rigido

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1

Medio (classe 3/2 Joule)

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1

medio (classe 3, 750 N)

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

Building,RK

Produttore

TUBO RIGIDO MEDIO RK15 - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
3330 m
Q.tà consigliata info