Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50601
Cod. Produttore
GW50601
Cod. EAN
8011564017870

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW50601 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica, garantendo praticità e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con sistema a scatto rapido
  • Risparmio di tempo grazie a componenti modulari e versatili
  • Compatibilità con tubi di diametro 16 mm per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianto sicuro e ordinato, riducendo rischi di guasti
  • Materiali resistenti per lunga durata anche in esterno
  • Contributo al risparmio energetico tramite installazioni efficienti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

adatto per diametro tubo

16 ... 16 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

SUPPORTO A SCATTO IN POLIMERO ANTIURTO - TUBO DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL 7035

€ 0,177 x 1 pz.
(pz.)