Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44540
Cod. Produttore
SL44540
Cod. EAN
3295150445406

Informazioni di prodotto

RACC.TUB/SCA.IRIS diam.40mm IP67

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo RTS40 tubo-scatola IP67 per tubi Ø esterno 40mm - [prezzo per 100 pz]

esecuzione

a innesto

superficie

non trattato

colore

grigio

per diametro del tubo nominale

40 mm

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

superficie lucidata

materiale

plastica

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Raccordo RTS40 tubo-scatola IP67 per tubi Ø esterno 40mm

€ 5,26 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.