Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99146300
Cod. Produttore
99146300
Cod. EAN
8012952113310

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 285 mm
  • Diametro: 102 mm
  • Peso: 1,6 kg
  • Corpo: acciaio galvanizzato
  • Fissaggio mât: 60 mm
  • Colore: grafite
  • Garanzia post-vendita: 0 anni
  • Serie: 528
Raccordo per testa palo con diametro di fissaggio 60 mm, realizzato in acciaio galvanizzato per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Il raccordo presenta una finitura colore grafite, che conferisce un aspetto elegante e adatto a installazioni esterne. Le dimensioni sono di 285 mm di altezza e 102 mm di diametro esterno, con un peso di 1,6 kg. Progettato per un fissaggio sicuro e stabile su pali da 60 mm, questo raccordo è ideale per applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo testa-palo 60mm

peso

1,6 kg

Produttore

Raccordo testa palo 60mm acciaio galvanizzato esterni grafite