Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99128800
Cod. Produttore
99128800
Cod. EAN
8012952102208

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio galvanizzato
  • Colore: antracite
  • Connessione palo: 60 mm
  • Altezza: 285 mm
  • Diametro: 102 mm
  • Peso: 1,6 kg
  • Garanzia post-vendita: 0 anni
  • Serie: 528
Raccordo per testa palo con diametro di 60 mm, realizzato in acciaio galvanizzato per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Progettato per il collegamento superiore di pali da 60 mm, presenta una finitura di colore antracite che assicura un aspetto estetico sobrio e professionale. Le dimensioni compatte con un'altezza di 285 mm e un diametro di 102 mm ne facilitano l'installazione e l'integrazione in sistemi di illuminazione esterna, offrendo solidità e stabilità alla struttura. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti agli agenti atmosferici. Descrizione del produttore: Raccordo testa-palo 60mm

peso

1,6 kg

Produttore

Raccordo testa palo 60mm acciaio galvanizzato esterni