Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42700300
Cod. Produttore
42700300
Cod. EAN
8012952085228

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 163 mm
  • Diametro: 60 mm
  • Peso: 1.6 kg
  • Materiale corpo: acciaio galvanizzato
  • Colore: grafite
  • Fissaggio: colonna
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 368
Raccordo testa palo realizzato in acciaio galvanizzato di colore grafite, con dimensioni di 163 mm di altezza e 60 mm di diametro. Questo componente è progettato per garantire una fissazione stabile della colonna, combinando robustezza e resistenza grazie al materiale utilizzato. Il design essenziale e funzionale lo rende adatto all’installazione in impianti elettrici, assicurando durabilità e affidabilità nelle applicazioni di montaggio. Il peso di 1,6 kg conferma la solidità del raccordo, ideale per supportare strutture di illuminazione o altre installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Raccordo testa-palo

peso

1,6 kg

Produttore

Raccordo testa palo acciaio galvanizzato grafite per illuminazione esterni