Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGP37PG36
Cod. Produttore
SVMGP37PG36
Cod. EAN
8030343073869

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo
  • Materiale: Ottone
  • Filettatura: Maschio PG36
  • Compatibilità: Guaina SV
  • Grado protezione: IP50
  • Serie: TXSVMGP37PG36
  • Rotazione: Girevole
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
Raccordo diritto con filettatura esterna PG36, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole di derivazione. Dotato di filettatura girevole per facilitare l’installazione, assicura un grado di protezione IP50 elevato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo raccordo offre robustezza e precisione nella connessione, ottimizzando la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole PG per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

44 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

monopezzo

diametro esterno più grande

54,5 mm

diametro nominale

37 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone PG36 filettatura girevole per guaina SV IP50