Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGG37
Cod. Produttore
SVMGG37
Cod. EAN
8030343073616

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone girevole per guaina SV, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al filetto maschio girevole
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con guaina SV IP50

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e durevole
  • Materiale in ottone resistente alla corrosione
  • Contribuisce a un impianto elettrico sicuro ed efficiente
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1 1/4 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Caratterizzato da una filettatura girevole che facilita l'installazione e un grado di protezione IP50, assicura resistenza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'utilizzo in impianti che richiedono connessioni filettate di alta qualità e precisione. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole GAS per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

44 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

49,5 mm

diametro nominale

37 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone girevole filettato maschio per guaina SV IP50