Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMG28M32
Cod. Produttore
SVMG28M32
Cod. EAN
8030343095809

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone con filetto maschio girevole ISO per guaina SV IP50, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al filetto girevole
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con guaine SV standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta IP50 per protezione contro polvere e umidità
  • Materiale in ottone resistente e durevole
  • Affidabilità nel tempo con ridotti interventi di manutenzione
Raccordo diritto con filettatura esterna girevole di tipo metrico M32x1,5, progettato per il collegamento a vite a scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un elevato grado di protezione IP50, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e duraturo, facilita il passaggio e il collegamento di guaine protettive in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

40,5 mm

diametro nominale

28 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettatura girevole M32 per guaina SV IP50