Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMG25M32
Cod. Produttore
SVMG25M32
Cod. EAN
8030343095793

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M32x1,5
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Raccordo girevole
  • Compatibilità: Guaina SV
  • Grado protezione: IP50
  • Standard: ISO Metrico
  • Serie: TXSVMG25M32
  • Quantità consigliata: 10
Raccordo diritto con filettatura esterna girevole di tipo metrico M32x1,5, progettato per collegamenti a vite su scatole elettriche. Offre un grado di protezione IP50, garantendo affidabilità e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

39,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

40,5 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettatura maschio girevole ISO M32 guaina SV IP50