Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGG25
Cod. Produttore
SVMGG25
Cod. EAN
8030343073593

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo in ottone
  • Filetto: Maschio girevole GAS
  • Utilizzo: Per guaina SV
  • Grado protezione: IP50
  • Diametro: 25 mm
  • Serie: TXSVMGG25
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1 pollice, dotato di filettatura girevole per un collegamento sicuro e affidabile. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP50, è ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono connessioni robuste e resistenti. La filettatura consente un fissaggio semplice e stabile alla scatola, assicurando una perfetta tenuta e durabilità nel tempo. Adatto per applicazioni che necessitano di materiali di qualità e precisione nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole GAS per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

39,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

41,5 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettato maschio girevole guaina SV IP50