Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMG21M25
Cod. Produttore
SVMG21M25
Cod. EAN
8030343095779

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio ISO M25x1,5
  • Materiale ottone
  • Tipo girevole
  • Per guaina SV
  • Grado protezione IP50
  • Serie MG 21
  • Utilizzo industriale
  • Quantità consigliata 10
Il raccordo TXSVMG21M25 è un componente elettrico con filettatura esterna metrica M25×1,5 e tipo diritto, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra guaine e scatole di derivazione. Caratterizzato da una filettatura girevole, assicura facilità di installazione e adattabilità. Il grado di protezione IP50 conferma la sua efficacia nel proteggere le connessioni da polveri e agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. La costruzione robusta e precisa lo rende un elemento affidabile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

37,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

34,5 mm

diametro nominale

21 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettatura maschio girevole M25 per guaine SV IP50