Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMG20M25
Cod. Produttore
SVMG20M25
Cod. EAN
8030343073906

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo in ottone
  • Filetto: Maschio girevole ISO
  • Dimensione: M25x1,5
  • Serie: SV
  • Protezione: IP50
  • Applicazione: Per guaina SV
  • Materiale: Ottone
  • Standard: Metrico
Raccordo diritto con filettatura esterna girevole di tipo metrico M25x1,5, progettato per collegamenti a vite su scatole di derivazione. Offre un grado di protezione IP50, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura per il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

35,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

34,5 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettatura maschio girevole M25 guaina SV IP50