Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGG20
Cod. Produttore
SVMGG20
Cod. EAN
8030343073579

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXSVMGG20 offre soluzioni efficienti per l’installazione di tubi guaina in metallo, garantendo prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al filetto maschio girevole
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con guaina SV IP50

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Riduzione del rischio di infiltrazioni
  • Migliore efficienza dell’impianto elettrico
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 3/4 di pollice, dotato di filettatura girevole per un collegamento sicuro e affidabile. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP50, assicura resistenza e durata nelle installazioni elettriche. Ideale per il collegamento a vite di scatole elettriche, questo raccordo combina funzionalità e robustezza per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole GAS per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

34,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

34,5 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filetto maschio girevole 3/4" guaina SV IP50