Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMG15M20
Cod. Produttore
SVMG15M20
Cod. EAN
8030343073890

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M20x1,5
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Raccordo girevole
  • Standard: ISO metrico
  • Protezione: IP50
  • Applicazione: Guaina SV
  • Serie: SV-MG 15
  • Quantità consigliata: 20
Raccordo diritto con filettatura esterna girevole di tipo metrico M20 x 1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP50, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. La filettatura a vite facilita l’installazione e il fissaggio, offrendo un’ottima tenuta e stabilità nelle connessioni. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

24 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo diritto ottone filettatura M20 guaina SV IP50