Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMG13M16
Cod. Produttore
SVMG13M16
Cod. EAN
8030343095755

Informazioni di prodotto

  • Filetto maschio: M16x1,5
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Raccordo girevole
  • Standard: ISO metrico
  • Compatibilità: Guaina SV IP50
  • Serie: SV-MG 13
  • Protezione: IP50
  • Quantità consigliata: 20
Il raccordo TXSVMG13M16 è un componente elettrico di tipo diritto con filettatura esterna girevole, realizzato con filettatura metrica M16 x 1,5. Progettato per garantire un collegamento sicuro tramite filettatura alla scatola, offre un grado di protezione IP50, assicurando affidabilità e resistenza in ambienti industriali. Questo raccordo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione precisa e stabile tra guaine e componenti elettrici, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole ISO Metrico per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

29 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

22 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettatura girevole M16 per guaina SV IP50