Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGG12
Cod. Produttore
SVMGG12
Cod. EAN
8030343073517

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXSVMGG12 garantisce efficienza e praticità nell’installazione di impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto maschio girevole
  • Risparmio di tempo con installazione rapida e sicura
  • Compatibilità con guaina SV IP50 per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e tenuta garantita dal raccordo in ottone
  • Durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 3/8 di pollice, dotato di filettatura girevole per facilitare l'installazione. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile grazie alla filettatura di tipo gas, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato grado di protezione IP50 in funzione della guaina. La costruzione robusta e la precisione della filettatura assicurano una tenuta ottimale e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole GAS per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

29 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

22 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettato girevole 3/8 per guaina SV IP50