Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGP10PG11
Cod. Produttore
SVMGP10PG11
Cod. EAN
8030343073739

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone con filetto maschio girevole PG11, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al filetto girevole
  • Compatibile con guaine SV per una posa sicura
  • Materiale resistente che garantisce durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei cavi elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un impianto sicuro e stabile
Il raccordo TXSVMGP10PG11 è un componente elettrico caratterizzato da una filettatura esterna PG11 con collegamento a vite alla scatola, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. La sua tipologia è diritto con filettatura girevole, che facilita l’installazione e l’adattamento nei sistemi di cablaggio elettrico. Il raccordo assicura un grado di protezione IP50, offrendo una buona resistenza alla polvere e agli agenti esterni, ideale per applicazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali robusti, è pensato per garantire durata e affidabilità nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole PG per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

29 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

monopezzo

diametro esterno più grande

23 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettato maschio girevole PG11 per guaina SV IP50