Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGP10PG09
Cod. Produttore
SVMGP10PG09
Cod. EAN
8030343073722

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo in ottone
  • Filetto: Maschio girevole PG09
  • Compatibilità: Guaina SV
  • Grado protezione: IP50
  • Serie: TXSVMGP10PG09
  • Materiale: Ottone
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Raccordo diritto con filettatura esterna PG9, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra guaine e scatole elettriche. Dotato di filettatura girevole, permette un’installazione agevole e flessibile. Il grado di protezione IP50 assicura una buona resistenza alla polvere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo raccordo offre robustezza e resistenza, facilitando la gestione dei cablaggi in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone filetto maschio girevole PG per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

29 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

monopezzo

diametro esterno più grande

19,5 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG9

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone filettatura maschio girevole PG9 per guaine SV IP50