Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF09
Cod. Produttore
SVMF09
Cod. EAN
8030343073272

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Filetto maschio GAS
  • Materiale: Ottone resistente
  • Uso: Raccordo per guaina SV
  • Protezione: IP50
  • Dimensione: 1/4"
  • Serie: TXSVMF09
  • Quantità consigliata: 20
  • Applicazione: Connessione sicura
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/4 di pollice, progettato per il collegamento a vite tramite filettatura. Garantisce un grado di protezione IP50, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nella connessione. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Filetto maschio GAS raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

23 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

17,3 mm

diametro nominale

9 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo filettato ottone maschio GAS 1/4 per guaina SV IP50