Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF28
Cod. Produttore
SVMF28
Cod. EAN
8030343073401

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Filetto maschio GAS
  • Materiale: Ottone
  • Applicazione: Guaina SV
  • Grado protezione: IP50
  • Dimensione: 28 mm
  • Serie: TXSVMF28
  • Quantità consigliata: 10
  • Raccordo: SV-MF
Il raccordo TXSVMF28 è un componente elettrico di tipo diritto con filettatura esterna gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite filettatura alla scatola. Realizzato con materiali resistenti, assicura un grado di protezione IP50, offrendo affidabilità e durata nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e precisa lo rende ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una connessione efficiente nei sistemi di tubazioni e canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Filetto maschio GAS raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

36 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

monopezzo

diametro esterno più grande

41,5 mm

diametro nominale

28 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo ottone maschio GAS 1" per guaina SV IP50 installazioni elettriche