Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF21M25
Cod. Produttore
SVMF21M25
Cod. EAN
8030343095588

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato in ottone per guaina SV IP50, progettato per un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto maschio ISO metrico
  • Compatibilità con guaine SV standard
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP50 contro polvere e agenti esterni
  • Durabilità e affidabilità del raccordo in ottone
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M25x1,5, progettato per collegamenti sicuri tramite filettatura a vite. Realizzato in materiale resistente, garantisce un elevato grado di protezione IP50, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nella connessione di componenti e guaine. La sua costruzione robusta assicura una perfetta tenuta e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

lunghezza totale

33 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

32,3 mm

diametro nominale

21 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo filettato ottone M25 guaina SV IP50 installazione elettrica