Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF13M20
Cod. Produttore
SVMF13M20
Cod. EAN
8030343095564

Informazioni di prodotto

Il raccordo filettato TXSVMF13M20 garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto maschio ISO metrico
  • Risparmio di tempo con il design ottimizzato per guaine SV IP50
  • Compatibilità universale con tubi guaina in metallo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura che assicura protezione contro infiltrazioni
  • Migliore efficienza nell’isolamento elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M20 x 1,5, progettato per collegamenti a vite con grado di protezione IP50. Realizzato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in impianti elettrici, assicura resistenza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono precisione nella connessione e protezione contro polvere e infiltrazioni. Descrizione del produttore: Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

27 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

monopezzo

diametro esterno più grande

27,7 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

50 ... 50

Produttore

Raccordo filettato maschio M20 per guaina SV IP50 impianti elettrici