Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LW31RE213
Cod. Produttore
31RE213
Cod. EAN
8013975099452

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2 x 2.5 mm²
  • Sezione conduttori: 2 x 14 AWG
  • Dimensioni: 7 x 20 x 7 mm
  • Peso prodotto: 8 g
  • Filettatura: M4
  • Omologazioni: EAC
  • Classificazione ETIM: EC002498
  • Serie: 31RE213
Descrizione del produttore: RACCORDO ELETTRODO SCM CON ELETTRODO DI PROLUNGA ASTA...MM4

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Accessorio

Produttore

Raccordo sonda asta-asta diametro 4 mm per collegamento elettrodi prolunghe