Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42695200
Cod. Produttore
42695200
Cod. EAN
8012952332926

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 190 mm
  • Diametro: 214 mm
  • Peso: 3.8 kg
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Colore: Grey9007
  • Compatibile con mât Ø: 120 mm
  • Serie: 211
  • Garanzia: 0 anni
Raccordo Sector 211 realizzato in alluminio pressofuso, progettato per essere utilizzato su masti con diametro di 120 mm insieme all'accessorio 210. Il prodotto presenta un'altezza di 190 mm, un diametro di 214 mm e un peso di 3,8 kg. La finitura è di colore grigio Grey9007, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo raccordo è ideale per applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica, offrendo una connessione robusta e affidabile per l'installazione su pali. Descrizione del produttore: Raccordo Sector

peso

3,8 kg

Produttore

Raccordo Sector 211 alluminio pressofuso grigio per masti 120 mm esterni