Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42695300
Cod. Produttore
42695300
Cod. EAN
8012952333008

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 190 mm
  • Diametro: 214 mm
  • Peso: 3.8 kg
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Colore: Grafite
  • Compatibile con palo Ø: 120 mm
  • Attacco palo: con acc. 210
  • Serie: 211 Sector connector
Raccordo Sector in alluminio pressofuso di colore grafite, progettato per essere utilizzato su palo con diametro di 120 mm insieme all'accessorio 210. Le sue dimensioni compatte, con un'altezza di 190 mm e un diametro di 214 mm, uniti a un peso di 3,8 kg, garantiscono robustezza e facilità di installazione. Questo raccordo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e resistenti, con un design studiato per assicurare una connessione stabile e duratura. La finitura grafite conferisce un aspetto elegante e professionale, adatto a contesti tecnici e industriali. Descrizione del produttore: Raccordo Sector

peso

3,8 kg

Produttore

Raccordo Sector alluminio grafite palo 120 mm esterni