Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR36P3632
Cod. Produttore
8BSR36P3632
Cod. EAN
8030343122222

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Filettatura: 36PG36
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica
  • Tenuta: Trazione e torsione
  • Applicazioni: Industriali e elettriche
  • Dimensioni: 27 - 32 mm
  • Serie: TX8BSR
Il raccordo pressacavo TX8BSR36P3632 è progettato con filettatura esterna PG36, garantendo un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato per applicazioni elettriche, offre un grado di protezione IP68, assicurando la massima resistenza a polvere e immersione in acqua. La sua tipologia a diritto e la filettatura esterna lo rendono ideale per installazioni che richiedono una connessione robusta e duratura. Questo componente è perfetto per garantire la tenuta e la protezione dei cavi in ambienti esigenti, combinando funzionalità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

90 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

61 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo PG36 IP68 tenuta elevata installazioni elettriche