Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR12P1313
Cod. Produttore
8BSR12P1313
Cod. EAN
8030343123786

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Filetto: 12PG13,5
  • Tenuta: Gommino pressacavo
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Resistenza: Trazione e torsione
  • Applicazioni: Industriale e elettrico
  • Serie: TX8BSR12P1313
  • Compatibilità: Guaine corrugate
Raccordo di pressatura con filettatura esterna PG13,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Offre un grado di protezione IP68, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere anche in condizioni ambientali difficili. La tipologia diritto e la filettatura esterna facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono elevata tenuta e durata nel tempo. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni ottimali e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

57,2 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

29 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo filettato PG13,5 IP68 per impianti elettrici industriali