Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR12P1111
Cod. Produttore
8BSR12P1111
Cod. EAN
8030343123700

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Filetto: 12PG11
  • Tenuta: IP68/IP69K
  • Materiale: Plastica
  • Protezione: Polveri e liquidi
  • Applicazioni: Industriali ed elettriche
  • Serie: TX8BSR12P1111
  • Range cavo: 7 - 10,5 mm
Il raccordo pressacavo diritto con filettatura esterna PG11 garantisce un collegamento sicuro e resistente per impianti elettrici. Progettato per offrire un elevato grado di protezione IP68, assicura impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni, ideale per ambienti difficili. La filettatura esterna facilita l’installazione e il fissaggio, mentre la dimensione PG11 è adatta a cavi di diametro compreso tra 7 e 10,5 mm. Questo componente è essenziale per garantire la continuità e l’affidabilità delle connessioni elettriche in applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto in plastica e la combinazione del gommino pressacavo offre un'eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantisce una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

57,3 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo pressacavo filettato PG11 IP68 per impianti elettrici industriali