Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42697100
Cod. Produttore
42697100
Cod. EAN
8012952002119

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 230 mm
  • Diametro: 180 mm
  • Peso: 2.6 kg
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Colore: Grafite
  • Attacco palo: Ø 60 mm
  • Garanzia: 0 anni
  • Serie: 300 - Oliva
Raccordo Oliva 300 in alluminio pressofuso di alta qualità, progettato per l'installazione su palo con diametro di 60 mm, ideale per i bracci accessori 210 e 301. La finitura in colore grafite conferisce un aspetto elegante e resistente, adatto ad ambienti esterni. Le dimensioni compatte con un'altezza di 230 mm e un diametro di 180 mm, unite a un peso di 2,6 kg, garantiscono facilità di montaggio e stabilità. Questo raccordo è realizzato con materiali durevoli per assicurare affidabilità e lunga durata nel tempo, rispondendo alle esigenze del settore elettrico e dell'illuminazione tecnica. Descrizione del produttore: Oliva

peso

2,6 kg

Produttore

Raccordo Oliva 300 Alluminio Grafite per Palo 60 mm Esterni