Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM29M32
Cod. Produttore
8BSM29M32
Cod. EAN
8030343120631

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM29 M32X1,5
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Filettatura: M32x1,5
  • Applicazioni: Industriali varie
  • Resistenza: Urto, torsione, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Serie: SM29
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Raccordo diritto nero con filettatura esterna metrica M32×1,5, dotato di sistema a scatto per un collegamento rapido e sicuro. Il prodotto garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili. La struttura robusta e il design funzionale ne facilitano l'installazione e l'uso in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

46 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP68 M32 filettatura metrica installazioni industriali