Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM12P11
Cod. Produttore
8BSM12P11
Cod. EAN
8030343124912

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM12 PG11
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali, elettriche
  • Resistenza: trazione, urto, torsione
  • Tipo filettatura: multipli diametri
  • Compatibilità: guaine corrugate
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Serie: SM12
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG11, progettato per connessioni a scatto di tipo diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, assicurando resistenza all'acqua e alla polvere anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo raccordo combina robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione duratura per il cablaggio professionale. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico PG11 IP68 resistente installazioni industriali