Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM12G03
Cod. Produttore
8BSM12G03
Cod. EAN
8030343124301

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM12 G 1/2
  • Grado protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali varie
  • Tipi filettature: Molteplici
  • Resistenza: Urto, trazione, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Dimensioni: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM12G03
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, progettato per connessioni rapide a scatto. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce un alto grado di protezione IP68, assicurando impermeabilità e protezione totale contro polvere e immersioni prolungate. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nelle giunzioni, con un design robusto e funzionale per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP68 compatto filettatura 1/2" per impianti industriali