Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM10P11
Cod. Produttore
8BSM10P11
Cod. EAN
8030343122710

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM10 PG11
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali varie
  • Filettature: Multipli diametri
  • Resistenza: Urto, torsione, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passaggio
  • Serie: TX8BSM10P11
Raccordo elettrico nero con filettatura esterna PG11, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di sistema a scatto per un’installazione rapida e semplice, assicura un grado di protezione IP68 che lo rende resistente a polvere e immersioni temporanee in acqua. Ideale per applicazioni che richiedono alta protezione e tenuta stagna, combina robustezza e praticità in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero PG11 IP68 per impianti industriali