Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM10G02
Cod. Produttore
8BSM10G02
Cod. EAN
8030343124226

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM10 G 3/8
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Resistenza: Traction, urto, schiacciamento
  • Adattabilità: Guaine corrugate
  • Serie: TX8BSM10G02
  • Filettature: Molteplici diametri
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 3/8 di pollice, dotato di sistema di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce un grado di protezione IP68 che assicura impermeabilità totale e protezione contro polveri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e tenuta stagna in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico nero IP68 filettatura 3/8 gas industriale