Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSM07G01
Cod. Produttore
8BSM07G01
Cod. EAN
8030343121638

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.NERO IP68 SM07 G 1/4
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Traction, urto, schiacciamento
  • Adatto a: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8BSM07G01
  • Filettature: Multipli diametri e tipi
Raccordo diritto nero con filettatura esterna gas da 1/4 di pollice, dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68, offre resistenza all'acqua e alla polvere, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. Il design robusto e funzionale assicura affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto nero IP68 filettatura 1/4" montaggio rapido ambienti industriali